Prix : 719,00 $
- Actionnement de la gâchette avec un majeur plus fort
- Les repose-doigts sur le côté de l’outil ne dépassent pas
- La conception anatomique maintient le poignet et le bras droits, permet des forces d’alimentation élevées
- Ligne de force en ligne avec le mandrin pour un meilleur contrôle
- Déclencheur de taquinerie pour un bon contrôle de la vitesse
- La graisse zerk ajoute de la graisse directement aux engrenages
- 3 Système planétaire pour réduire la longueur du train d’engrenages et augmenter la durabilité
- La vanne de benne et le siège de soupape sont facilement accessibles pour le service
- L’ajustement de glissement du roulement avant de plaque d’extrémité permet le service facile du moteur d’air sans perturber l’espacement de rotor
- Chute dans le moteur. Aucun alilgnment nécessaire (ne s’applique qu’aux foreuses non réversibles)
- Pinion rotor est cas durci pour résister à l’usure
- Grease zerk facilite la graisse des engrenages sans démontage
- La réduction planétaire peut être entretenue sans enlever le mandrin
- Les goupilles d’engrenage planet sont adaptées à la facilité d’assemblage et de démontage
- L’engrenage d’anneau est usiné dans le retenue de moteur pour la facilité d’assemblage et le démontage
- Rotor interchangeable, cylindre, roulements et plaques d’extrémité. Cela réduit le nombre de lits d’outils de pièces de rechange
Poids &Dimensions
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 375 po (.95 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM @ 90 LB/PO2 30 CFM
- Poignée de poignée latérale Oui
- Capacité de réserve Oui
- Consommation moyenne d’air SCFM 30
- LB/PO2 lb/po2 90
- Vitesse à vide 2600 rpm
- Style Pistolet
- Réversible Oui
- Gaz d’échappement Poignée
- Made in USA OUI
- CFM 30 CFM
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de mandrin Keyed
- Max PSI lb/po2 90
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Outils Sioux
- Type d’outil Perceuse d’adhérence de pistolet
- Numéro de référence du fabricant SDR10P26N4
- Couleur Rouge & noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 035,00 $
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi
Article nº : B645182
Pas encore évalué
81,95 $
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 149,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
169,95 $
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 585,00 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
185,95 $
Sioux Tools 1 HP Pistol Grip Perceuse non réversible 2600 rPM et 1/2 » Chuck
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires