Construction entièrement en acier inoxydable. Le boulon en T est fileté sur toute sa longueur pour une adaptation optimale au diamètre et à la tension. Le collier de serrage supporte un couple élevé et assure une étanchéité uniforme autour de la tige du raccord. Écrou de blocage en nylon inclus. Remarque : En raison des variations possibles du diamètre extérieur du tuyau, chaque installation doit être vérifiée individuellement.
Apache 43082004 Collier de serrage à boulon en T ultra en acier inoxydable 1-15/16" - 2-3/16" (UT - 193)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$7.40était $8.30
Économisez $0.90 (11%)
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
| Longueur | 4 po |
| Hauteur | 3 po |
| Poids | 0.1 lb |
| Diamètre de serrage maximal | 2-3/16 po |
| Diamètre de serrage | 1-15/16 à 2-3/16 po |
| Diamètre de serrage minimal | 1-15/16 po |
Détails du produit
| Taper | Collier à boulon en T |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | 43082004 |
| Marque | Tuyaux et courroies Apache |
| Matériel de groupe | Acier inoxydable |