MOTEURS DE REMPLACEMENT MONDIAUX
Moteur de 1/2 HP pour ventilateur mural de 24" et 30" (modèles n° 258321 et 258322)
Remplacez le moteur de votre ventilateur Global par ce modèle de remplacement. Le moteur industriel Global à 3 vitesses alimente les ventilateurs pour un refroidissement et une circulation d'air efficaces dans tous les environnements. Le mécanisme d'oscillation à embrayage de sécurité permet un positionnement fixe de la tête et un fonctionnement en oscillation avec un balayage de 90° pour couvrir de plus grandes surfaces et optimiser le refroidissement. Les moteurs à roulements à billes de type PSC sont lubrifiés à vie pour une longue durée de vie. Les moteurs pour ventilateurs muraux sont équipés d'une chaînette. Ils peuvent également être utilisés sur les ventilateurs Global à poutre en I et à montage au plafond. Cordon d'alimentation de type SJT de 3,65 m inclus. 120 V. Homologué UL et cUL. Garantie limitée de 3 ans. La puissance nominale est basée sur la vitesse/charge maximale. À UTILISER AVEC LES VENTILATEURS FABRIQUÉS AVANT 2026.
Global Industrial
Référence :WBRP7005
Moteur de remplacement 1/2 CV pour Global Industrial Ventilateurs muraux de luxe 24" et 30" ™ 258321 258322
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$171.95était $285.95
Économisez $114.00 (40%)
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
| Assemblage requis | Non |
| tr/min | 920 / 1000 / 1100 tr/min |
| CFM | 10000 CFM |
| puissance | 2 PV |
| Couleur | Noir |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Intensité de courant | 3.2 A |
| Type de ventilateur | Industriel |
| À utiliser avec | 258321, 258322 Avant 2026 |
| Type de moteur | Roulement à billes PSC |
| Emplacement de montage | Mur |
| Tension | 120 V |
| Matériel | Acier |
| Phase | 1 |
| Oscillant/Non oscillant | Oscillant |
| Caractéristiques | Commutateur rotatif |
| Référence fabricant | 7005 |
| décibels | 75 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 3 année |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué UL et cUL |