Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Tuyaux et courroies Apache

Référence :WBB553295

Référence fabricant : 48017006

Pince à engrenage à vis sans fin micro en acier inoxydable 300 Apache 48017006 1/2" - 1" avec bande de 5/16" de large

Description du produit
Colliers de serrage à vis sans fin en acier inoxydable. Particulièrement adaptés aux applications de construction, agricoles et industrielles. Entièrement en acier inoxydable, ils sont munis d'une bande avec une vis à tête hexagonale de 5/16" également en acier inoxydable.

PRIX
$0.61

1
1
Navires dans 7 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur1-1/4 po
Hauteur4 po
Taille du groupe16
Diamètre de serrage maximal1 po
Diamètre de serrage1/2 à 1 pouce
Diamètre de serrage minimal2 po

Détails du produit

TypeCollier à vis sans fin
CouleurArgent
Matériel de groupeAcier inoxydable
Quantité par paquet1
DescriptionPince à engrenage à vis sans fin micro
Référence fabricant48017006
MarqueTuyaux et courroies Apache