Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBRP7003

Moteur de rechange de 1/4 Hp pour ventilateur mural « Global Industrial ™ 24" », modèle 607050

Description du produit
MOTEURS DE RECHANGE GLOBAL
Moteur de 1/4 HP pour ventilateur mural de 24" (réf. 607050)
Remplacez le moteur de votre ventilateur Global par cette pièce de rechange. Le moteur industriel à 3 vitesses de Global alimente les ventilateurs pour assurer un refroidissement et une circulation d’air efficaces dans tous les environnements. Le mécanisme d’oscillation à embrayage de sécurité permet un positionnement fixe de la tête et un fonctionnement oscillant du ventilateur avec une amplitude de 90°, afin de couvrir des surfaces plus vastes pour un refroidissement optimal. Les moteurs à roulements à billes de type PSC sont lubrifiés à vie pour une longue durée de vie. Les moteurs pour ventilateurs muraux sont actionnés par une chaîne de commande. Ils peuvent également être utilisés sur les ventilateurs Global à fixation sur poutre en I et à fixation au plafond. Comprend un cordon d’alimentation de type SJT de 12'L. 120 V. Homologués UL et cUL. Garantie d’un an. Puissance nominale basée sur la vitesse/charge maximale. À UTILISER AVEC DES VENTILATEURS FABRIQUÉS AVANT 2026.

PRIX
$249.95
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
Montage requisNon
RPM920/1 000/1 100 tr/min
TypeChaîne de tirage
CFM7525 CFM
Puissance en chevaux4 PV
CouleurGris
Nombre de vitesses3
Intensité1.45 A
Type de ventilateurIndustriel
À utiliser avec607050 Avant 2026
Type de moteurRoulement à billes PSC
Emplacement de montageMur
Tension120 V
MatériauAcier
Phase1
Oscillant / Non oscillantOscillant
Référence fabricant7003
Décibels65
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsHomologué UL et cUL