Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marque de précision

Référence :WBB513769

Référence fabricant : 42103

Cales fendues rouges en plastique, 25,4 mm x 25,4 mm x 0,05 mm (paquet de 20) - Fabriquées aux États-Unis

Description du produit
Fabriquée en plastique de haute qualité, à code couleur, cette cale présente une compression minimale lors de son utilisation. Taille AA - 25,4 mm x 25,4 mm. Largeur de la fente : 7,9 mm. La languette facilite et sécurise la mise en place de la cale, évitant ainsi d'avoir à passer les mains sous la machine lors de son installation ou de son retrait. Chaque épaisseur est facilement identifiable grâce à sa couleur spécifique. La cale fendue en plastique Precision Brand® est utilisée pour le montage et la mise à niveau de petits moteurs de faible puissance, de divers appareils de mesure et instruments, ainsi que de machines industrielles légères. Elle constitue une option plus économique lorsque les propriétés des cales fendues en acier inoxydable ne sont pas requises. L'utilisation de la cale fendue en plastique est déconseillée pour les moteurs plus grands et plus lourds.

PRIX
$21.50

La quantité minimale d'achat est de 22
22
22
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur1 po
Largeur1 po
Poids0
Taille de l'emplacement«16 »
Épaisseur0.002 po
TailleAA

Détails du produit

Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
MatérielPolyester
Quantité par paquet20
CouleurRouge
Référence fabricant42103
MarqueMarque de précision