Buse manuelle en aluminium de 1 pouce avec crochet de suspension intégré. Conçue pour l'essence et le diesel. Comprend des joints en Viton et des joints toriques pour un fonctionnement fluide de la valve. Garantie d'un an. Fabriquée aux États-Unis.
Buse manuelle Fill-Rite® 1" - FRHMN100S
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$86.95
5
5
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 3 po |
| Largeur | 1 po |
| Hauteur | 11 po |
| Poids | 2 lb |
| Raccord d'entrée | 1 po |
Détails du produit
| Type | Accessoire |
| Mont | Extrémité du tuyau de refoulement |
| Type de raccordement de la prise | TNP |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec | FR4210G, NX3210B |
| gallons par minute | 40 gal/min |
| Magasin d'usine | 1 |
| Référence fabricant | FRHMN100S |
| Type de carburant | Essence, diesel, kérosène, E-15, biodiesel jusqu'à B20 |
| PSI | 50.0 psi |
| Type de raccordement d'entrée | TNP |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Marque | Fill-Rite |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | UL/cUL |