Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Justrite® 08496 10' enroulé Flexible antistatique main serre-fils - 1/4" terminal
Réduire les risques d’incendie par l’électricité statique.
Antistatiques fils prévenir les étincelles d’électricité statique générée par le mouvement et l’écoulement des liquides inflammables. De liaison entre les conteneurs pendant le transfert de liquide et reliant la batterie à une prise de terre, sont tenus en vertu des Codes locaux et fédéraux. Longueurs de fil standard sont 3' (1M) et 10' (3M) ; pour une plus longue portée utiliser plusieurs fils avec extrémités 1/4"(6mm). Liaison longueur personnalisée et la mise à la terre assemblées en longueurs de 3' (1M) sont également disponibles comme le sont les pinces individuelles. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Réduire les risques d’incendie par l’électricité statique.
Antistatiques fils prévenir les étincelles d’électricité statique générée par le mouvement et l’écoulement des liquides inflammables. De liaison entre les conteneurs pendant le transfert de liquide et reliant la batterie à une prise de terre, sont tenus en vertu des Codes locaux et fédéraux. Longueurs de fil standard sont 3' (1M) et 10' (3M) ; pour une plus longue portée utiliser plusieurs fils avec extrémités 1/4"(6mm). Liaison longueur personnalisée et la mise à la terre assemblées en longueurs de 3' (1M) sont également disponibles comme le sont les pinces individuelles. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Longueur du câble 10 pi (3,05 m)
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Poids 1,25 lbs (.57 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Serrage de main & Terminal
- Type Fil flexible avec pince main & Terminal 1/4"
- Type de fil Flexible
- Marque Justrite
- Quantité par paquet 1
- Matériau Câble d’acier 7 avion Strand
- Numéro de référence du fabricant 08496
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
259,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
955,00 $
Justrite® 8496 10' enroulé Flexible antistatique fil main pince - Terminal 1/4"
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires