Souvent achetés ensemble
Prix : 1 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
100 ft TruckPak 6-Watt WinterGard Wet chauffant 120V.
Câble de chauffage humide WinterGard de 100 pi 6 watts par pied @ 40°F 120V Câble de chauffage humide WinterGard pour les applications de protection contre le gel des tuyaux sur les tuyaux métalliques ou en plastique jusqu’à 6 pouces de diamètre dans des endroits humides ou secs. Également pour une utilisation en gouttière/dégivrage des applications. TruckPak inclut 100 pieds de chauffage câble, deux Kits de connexion H900 Hardwire Power, un H910 Splice ou Kit té et un H903 66 ft. rouleau de ruban adhésif Application.
Remarque : Le Code National de l’électricité exige l’utilisation de fuite à la terre protection des appareils pour réduire le risque d’incendie causé par des dommages ou une mauvaise installation. Toutes les installations doivent aussi respecter des normes et codes locaux.
Câble de chauffage humide WinterGard de 100 pi 6 watts par pied @ 40°F 120V Câble de chauffage humide WinterGard pour les applications de protection contre le gel des tuyaux sur les tuyaux métalliques ou en plastique jusqu’à 6 pouces de diamètre dans des endroits humides ou secs. Également pour une utilisation en gouttière/dégivrage des applications. TruckPak inclut 100 pieds de chauffage câble, deux Kits de connexion H900 Hardwire Power, un H910 Splice ou Kit té et un H903 66 ft. rouleau de ruban adhésif Application.
Remarque : Le Code National de l’électricité exige l’utilisation de fuite à la terre protection des appareils pour réduire le risque d’incendie causé par des dommages ou une mauvaise installation. Toutes les installations doivent aussi respecter des normes et codes locaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 7/16 en
- Longueur 100 pi (30,48 m)
- Longueur du cordon 100,0 pi (30,48 m)
- Hauteur 3/16 en
- Jauge de fil de bus 16 AWG
- Épaisseur 3/16 po (.55 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 5 A
- Puissance en watts 600 W
- Type Câble chauffant
- Pour une utilisation avec Tuyaux, des toitures, des gouttières et des dirigeants
- Matériau Polyoléfine
- Type de fiche Câblé
- Tension 120,0 V
- Marque Raychem
- Numéro de référence du fabricant H612100
- Watts par pied 6,0
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2,0 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
58,95 $
Ruban adhésif pour application et étiquettes Raychem® , (rouleau de 66 pi) H903
Article nº : B49345
Pas encore évalué
70,95 $
Câble chauffant WinterGard Wet® Raychem® H612100, Truckpak de 100 pi, 6 W, 120 V
1629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires