Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Outils généraux

Référence :WBB249656

Référence fabricant : IRT650

Thermomètre infrarouge à large plage General Tools IRT650 12:1

Description du produit
Thermomètre infrarouge à large plage 12:1

Principalement utilisé dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation et dans l'industrie automobile.

Caractéristiques:
  • Le laser de visée peut être désactivé.
  • Grand écran LCD rétroéclairé à 4 chiffres
  • Unité de température sélectionnable
  • Temps de réponse rapide. Arrêt automatique.
  • Approuvé CE, RoHS, DEEE
Comprend :
  • étui de transport souple
  • Batterie
  • Manuel d'utilisation
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$109.95

était $219.95
Économisez $110.00 (50%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur11 po
Largeur6 po
Hauteur2-3/4 po

Détails du produit

Styleinfrarouge sans contact
Plage de température-25 à 999 °F (-22 à 535 °C)
DescriptionThermomètre infrarouge à large plage 12:1
Référence fabricantIRT650
MarqueOutils généraux