✓ Plusieurs options de montage avec rotation verticale et horizontale
✓ Débit d'air jusqu'à 1855 CFM avec une portée de 6 m (20 pi).
Le 1/15 HP Global Industrial Le ventilateur industriel de 30 cm (12 po) assure une ventilation efficace sans encombrer l'espace au sol dans les ateliers automobiles, les stations d'assemblage, les établis et tout poste de travail nécessitant refroidissement et ventilation. Doté d'un moteur monophasé à trois vitesses à refroidissement par air et de trois pales en aluminium équilibrées, il garantit un fonctionnement silencieux et une distribution d'air optimale jusqu'à 6 mètres (20 pi). Son système de fixation simple permet une rotation complète à 360° horizontalement et verticalement, facilitant ainsi l'installation sur poutres, plafonds, colonnes ou murs. Aucun assemblage requis. Homologué UL et cUL, conforme aux normes OSHA et UL507. Garantie limitée d'un an.