Cet établi est conçu pour remédier à l'encombrement des plans de travail et améliorer la productivité dans les grandes opérations d'emballage et d'assemblage, notamment dans les centres de distribution, les entrepôts, les chaînes de montage, etc. Sa conception peu encombrante comprend des pieds repliables qui facilitent la manutention et le transport de l'unité tout en réduisant son encombrement global pour un rangement aisé. Le plateau monobloc en acier de calibre 12, doté d'un profilé en U sur les quatre côtés, renforce la solidité de l'établi et offre un support surdimensionné et très résistant pour les charges lourdes. Les pieds en acier tubulaire soudés sont télescopiques pour un réglage facile de la hauteur et comprennent des supports de renfort pour une rigidité et une stabilité accrues. La finition par revêtement en poudre résiste à la corrosion, garantissant des années de service fiable et un aspect esthétique amélioré. Comprend une étagère inférieure pouvant être montée pour offrir un espace de rangement supplémentaire. Capacité de charge maximale de 2 000 lb s, réparties uniformément.
Global Industrial
Référence :WB606763
Global Industrial Établi de montage extra-long, 120 x 28 pouces, pieds repliables, bords carrés en acier
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,645.00
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
| Largeur | 120 po |
| Profondeur | 28 po |
| Hauteur | 28 - 42 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 250 lb |
| Hauteur nominale | 28 - 42 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Établi pliable à pieds extra-longs |
| Couleur | Gris |
| Type d'ajustement | Pied vissé |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied pliable en profilé en C |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Nombre de tablettes | 1 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Réglable |
| Référence fabricant | 606763 |
| Utilisation principale | Centres de distribution et chaînes de montage |
| Matériau de premier choix | Acier |
| Marque | Global Industrial |