Tête de filtre en fonte de 3/4"
Fill-Rite 1200KTG9075, tête de filtre en fonte de 3/4", 18 GPM, en ligne
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$77.95
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
| Longueur | 3 po |
| Largeur | 5 po |
| Hauteur | 5 po |
| Poids | 3 lb |
| Raccord d'entrée | 4 dans |
Détails du produit
| Type | Accessoire |
| Mont | En ligne |
| Type de raccordement de la prise | TNP |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec | FR112, FR1204G, FR1210G, FR152, FR2410G, FR604G, FR610G, FR700V, SD1202G |
| gallons par minute | 18 gal/min |
| Magasin d'usine | 4 |
| Référence fabricant | 1200KTG9075 |
| Type de carburant | Essence, diesel, éthanol (mélanges jusqu'à 15 %), diesel à très faible teneur en soufre |
| PSI | 50.0 psi |
| Type de raccordement d'entrée | TNP |
| Matériau du boîtier | Fonte |
| Marque | Fill-Rite |
Garantie
| Garantie | 1 an |