Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB268989BL

Référence fabricant : 1239-207BLUE

Étagère en acier Quantum 1239-207 avec (16) bacs de rangement de 15 cm (6 po) de hauteur, bleue, 91 cm (36 po) L x 30 cm (12 po) P x 99 cm (39 po) H - 5 étagères

Description du produit
Ces étagères robustes en acier comprennent des bacs conçus pour un accès facile au contenu. Acier avec revêtement en poudre. Les bacs sont en polypropylène haute densité. Ces bacs en plastique de 15 cm de hauteur sont dotés de porte-étiquettes moulés pour l'identification du contenu. Un système de verrouillage arrière intégré permet de basculer les bacs hors de l'étagère pour un accès complet. La trémie avant en fil métallique permet un accès total au contenu. Les bacs en plastique sont étanches et résistants à la plupart des produits chimiques et huiles. L'assemblage des étagères est facile. Dimensions des bacs : 29,5 cm (L) x 21,3 cm (l) x 15,2 cm (H).

Référence de taille des bacs d'étagère


 2-3/4" de largeur4-1/8 po de largeur6-5/8 po de largeur8-3/8 po de largeur11-1/8 po de largeur
11-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteurA4B4C4D4E4
17-7/8 po de profondeur x 4 po de hauteurF4G4H4I4J4
23-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteurK4L4M4N4O4
11-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8 po de profondeur x 6 po de hauteurF6G6H6I6J6
23-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteurA8B8C8D8E8
17-7/8 po de profondeur x 8 po de hauteurF8G8H8I8J8
23-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$589.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur12 po
Hauteur39 po
Poids63 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
Capacité des étagères400 lb
Quantité de bacs (taille des bacs)16(D6)
CouleurBleu
Nombre de bacs16
StyleAcier
Nombre d'étagères5
MatérielAcier
Famille de couleurs BinBleu
Référence fabricant1239-207BLEU
Matériaux de bacpolypropylène
Matériel d'étagèreAcier de calibre 20
MarqueSystèmes de stockage quantique
Famille de couleurs d'étagèresGris