Ces rayonnages robustes en acier sont équipés de bacs de rangement conçus pour faciliter l’accès au contenu sans avoir à les retirer des étagères. Acier avec finition par thermolaquage. Les bacs de rangement sont en polypropylène haute densité. Ces bacs en plastique de 6" de hauteur sont dotés de porte-étiquettes moulés permettant d’identifier leur contenu. Un système de verrouillage arrière intégré permet de faire basculer les bacs hors du rayonnage pour un accès total. La façade grillagée permet un accès total au contenu. Les bacs de rangement en plastique sont étanches et résistants à la plupart des produits chimiques et des huiles. Le rayonnage s'assemble facilement. Dimensions des bacs : 11-5/8" de long x 8-3/8" de large x 6" de haut.
Guide des dimensions des bacs de rayonnage
| | 2-3/4" de largeur | 4-1/8" de largeur | 6-5/8" de largeur | 8 3/8" de largeur | 11-1/8" de largeur |
| 11-5/8" de profondeur x 4" de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11 5/8" de profondeur x 6" de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8" de profondeur x 6" de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23 5/8" de profondeur x 6" de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8" de profondeur x 8" de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17 7/8" de profondeur x 8" de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23 5/8" de profondeur x 8" de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |