Les étagères robustes en fil d'acier chromé comprennent des bacs de rangement pour divers articles. Leur aspect esthétique est idéal pour les commerces et les présentoirs. Ces étagères supportent une charge maximale de 363 kg par étagère. Leur structure en treillis périphérique leur confère une solidité et un renforcement accrus, tout en laissant passer la lumière, l'air et l'eau des sprinklers. La conception ajourée des étagères limite l'accumulation de poussière. Les bacs sont fabriqués en polypropylène conforme aux normes FDA et sont dotés d'une ouverture frontale facilitant l'accès au contenu. Ils sont équipés de porte-étiquettes pour l'identification du contenu. Empilables lorsqu'ils sont vides, les bacs permettent un gain de place. Optimisez la mobilité de vos étagères grâce à ces étagères.
Kits de roulettes en option (Vendu séparément). Assemblage facile.
Référence de taille des bacs d'étagère
| | 2-3/4" de largeur | 4-1/8 po de largeur | 6-5/8 po de largeur | 8-3/8 po de largeur | 11-1/8 po de largeur |
| 11-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17-7/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17-7/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |