Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269041YL

Global Industrial™ Étagère en fil chromé avec 118 bacs en plastique de 4" de hauteur, couleur jaune, 60 x 14 x 74

Description du produit
Les rayonnages en fil métallique chromé à usage intensif comprennent des bacs de rangement permettant de stocker divers articles sur un même meuble. Ces rayonnages en fil métallique chromé offrent un aspect esthétique, idéal pour le commerce de détail et la présentation de produits. Les rayonnages en fil métallique chromé à usage intensif offrent une capacité de charge de 600 lb par tablette. Les étagères en fil métallique chromé sont dotées d’une structure périphérique en treillis qui assure une résistance et un renforcement supplémentaires tout en laissant passer la lumière, l’air et les jets des sprinklers. La conception en fil métallique ouvert contribue à réduire l’accumulation de poussière. Les bacs de rangement sont fabriqués en polypropylène homologué par la FDA et dotés d’une face avant en forme de trémie pour faciliter l’accès et offrir une bonne visibilité sur leur contenu. Ces bacs en plastique sont équipés de porte-étiquettes à fentes permettant d’identifier leur contenu. Les bacs de rangement en plastique s’emboîtent les uns dans les autres lorsqu’ils sont vides afin de gagner de la place de stockage. Ajoutez de la mobilité à vos étagères en utilisant Kits de roulettes en option (vendu séparément). Montage facile.

Guide des dimensions des bacs de rayonnage


 2-3/4" de largeur4-1/8" de largeur6-5/8" de largeur8 3/8" de largeur11-1/8" de largeur
11-5/8" de profondeur x 4" de hauteurA4B4C4D4E4
17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurF4G4H4I4J4
23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurK4L4M4N4O4
11 5/8" de profondeur x 6" de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8" de profondeur x 6" de hauteurF6G6H6I6J6
23 5/8" de profondeur x 6" de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8" de profondeur x 8" de hauteurA8B8C8D8E8
17 7/8" de profondeur x 8" de hauteurF8G8H8I8J8
23 5/8" de profondeur x 8" de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$1,289.00
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
Largeur60 po
Profondeur14 po
Hauteur74 po
Poids213 lb

Détails du produit

Montage requisOui
Capacité des étagères600 lb
Quantité par bac (capacité du bac)78(B4), 40(C4)
CouleurGris
Nombre de bacs118
StyleFil chromé
Nombre de tablettes12
MatériauFil chromé
Gamme de couleurs « Bin »Jaune
Référence fabricant269041
Matériau du bacPolypropylène
MarqueGlobal Industrial