Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



MG Electronics

Référence :WB250939

Référence fabricant : T4

Ampoule fluorescente à économie d'énergie 13 W, 6400 K

Description du produit
LAMPES DE BUREAU À LUMIÈRE PUISSANTE ET LAMPES LOUPE
Ampoule fluorescente à économie d'énergie de 13 watts
Remplace les ampoules usées ou grillées des lampes loupes à pince (vendues séparément). Cette ampoule de 13 watts offre une température de couleur de 6 400 kelvins. Elle fournit une luminescence très vive, proche de la lumière du jour, tout en étant économe en énergie et durable. Cette ampoule de 13 watts possède un connecteur à 4 broches.

PRIX
$19.75

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4-3/4 po
Largeur4-3/4 po
Hauteur2 po
Diamètre2 po

Détails du produit

Puissance13 W
Température de couleur6400 K
Quantité par paquet1
CouleurBlanc
Référence fabricantT4
FormeCercle T4
MarqueMG Electronics

Garantie

Garantie2 année