Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce moteur monocylindre de véritable 208cc Briggs Stratton & offre une alimentation fiable pour vos besoins d’équipement. Avec une puissance nominale de couple brut 9.50, ce moteur dispose d’un système de filtration air Clean double prime, démarreur électrique et d’allumage électronique sans entretien magnétron. Avec un fabricant garantie limitée du consommateur 2 année utiliser / 90 jours utilisation commerciale, Briggs Stratton & fournit la puissance que vous pouvez faire confiance.
Inclus avec le moteur :
- Dura-alésage chemise de cylindres en fonte pour la durée de vie prolongée
- Pot d’échappement installé
- Réservoir de carburant
Poids &Dimensions
- Taille de l’arbre 3/4 en
- Poids 58,92 lbs (26,78 kg)
Détails du produit
- Type de carburant Essence
- Système de gouverneurs Mécanique
- Système d’allumage Électroniques
- Nombre de cylindres 1
- Type de lubrifiant Splash
- Capacité d’huile 20 oz
- Puissances en chevaux 9,5 pi/lb lb lb-pi
- Nom/numéro du modèle 130G 32-0022-F1
- Type de purificateur d’air Oui - plissée papier
- Marque Briggs & Stratton
- Type d’arbre Horizontal
- Type de démarrage Recul
- Capacité du réservoir de carburant 3,2 qt gal
- Cycles 4
- Déplacement 208cc dans³
- Type de moteur SOUPAPES EN TÊTE
- Couleur Noir
- HP/RPM maximal Série/950 3600rpm
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Cote d’émission EPA / CARB / CSA
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
ce qui est le lenghth arbre et le diamètre va-t-il remplacer le briggs - syratton 650 série 190cc sae J1940
Question posée par : Randall Paxton, 06, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 08, 2019
Le moteur 650 série 190cc est un moteur à arbre vertical et dans ce cas les deux ne sont pas interchangeables. Le moteur ci-dessous est un moteur horizontal. les spécifications sont - Shaft dia - 3/4" Shaft legenth - 2-27/64" Foré et Tapé - 5/16"-24 Starter - à 10:00 208cc
-
15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy
Article nº : 672022
Pas encore évalué
609,00 $
LIFAN LF160F-AHQ 4MHP ; 6:1 réducteur - 0,75 en rainure horizontale moteur
Article nº : B1878971
Pas encore évalué
645,00 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
88,80 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
43,95 $
Briggs & Stratton G 130 32-0022-F1, gaz moteur 900 séries-Tiller souffleur fendeur de bûche, axe Horizontal
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires