Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- 0,9 HP moteur pour résistance au décrochage ultime
- Roulement de broche pour le bon fonctionnement et la durabilité de double avant
- Haute vitesse pour le travail le plus rapide dans les matériaux de poids plus légers
- Par le biais de poignée de gaz d’échappement avec silencieux intégré
- Une poignée ergonomique avancée avec Softouchcoating vous offre un confort ultime et réduit les vibrations
- Mandrin industriel Jacobs® pour précision et longévité
- Idéal pour : perçage rapide dans les alliages et autres matériaux légers
Poids &Dimensions
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Taille de la broche « 3/8 » "-24"
- Taille du mandrin 1/4 en
- Longueur 7,6 po (19,3 cm)
Détails du produit
- Vitesse variable Oui
- Étrangler Gâchette
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- Poignée de poignée latérale Non
- Consommation moyenne d’air 4,6 SCFM
- Vitesse à vide 20000 rpm
- LB/PO2 lb/po2 90
- Style Pistolet
- Réversible Non
- Matériel de poignée Aluminium
- Gaz d’échappement Poignée
- Description Entraînement direct perceuse
- Puissances en chevaux 0,9 CV
- Devoir Industriel
- Type de mandrin Keyed
- CFM haute 18,4 PI3/MIN
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Outil universel
- Train d’engrenages Planétaires
- Numéro de référence du fabricant UT8897
- Niveau sonore 83
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 149,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
169,95 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
185,95 $
Universal Tool Pistol Grip Air Drill, Keyed, 1/4 » Chuck, 20000 RPM
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires