Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Dyna-Glo

Référence :WB246644

Référence fabricant : RMC-LPC25DG

Chauffage à convection au propane Dyna-Glo®, 25 000 BTU

Description du produit
Ce chauffage portable à gaz propane (GPL) à convection Dyna-Glo de 25 000 BTU est conçu pour offrir une solution fiable et durable aux espaces d'une superficie maximale de 600 ft². Idéal pour les ateliers de particuliers ou les chantiers de construction, ce chauffage à convection fonctionne avec une bouteille de propane liquide standard de 20 lb (bouteille non fournie) et ne nécessite aucune alimentation électrique. Régulateur et tuyau de 10'L inclus. Ne pas utiliser dans les pièces d'habitation ni dans des espaces insuffisamment ventilés. Une ventilation adéquate est requise pendant le fonctionnement.

Caractéristiques :
  • BTU à variation continue
  • Rayon de chauffage à 360°
  • Pare-brise intérieur
  • Chambre de combustion démontable en deux parties
  • Arrêt de sécurité automatique
  • Sa large base robuste empêche le produit de se renverser
  • 1 allumage piézoélectrique manuel
  • Régulateur de 10 pieds de long et flexible inclus
  • Certifié CSA
  • Autonomie d'un réservoir de 20 lb : 29 heures à 15 000 K, 22 heures à 20 000 K et 17 heures à 25 000 K. Autonomie d'un réservoir de 40 lb : 58 heures à 15 000 K, 43 heures à 20 000 K et 35 heures à 25 000 K. Autonomie d’un réservoir de 100 lb : 144 heures à 15 000 K, 108 heures à 20 000 K et 86 heures à 25 000 K
  • Garantie limitée d'un an


PRIX
$139.95

1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur11-11/16 po
Largeur11-11/16 po
Hauteur12-7/8 po
Poids6 lb
Zone de couverture600 pieds carrés

Détails du produit

TypeRadiateur à convection
Durée maximale de fonctionnement1 h
CouleurArgent
ComprendEnsemble régulateur et tuyau de 10'
MatériauAcier
Type d'allumagePiézo
Référence fabricantRMC-LPC25DG
BTU25000 BTU
Type de carburantPropane
ThermostatNon
MarqueDyna-Glo

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsCSA