Prix : 1 569,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le collecteur de poussière PM1300TX est doté du TurboCone exclusif™ qui améliore la séparation des copeaux pour éviter l’engorgement du filtre et augmente l’efficacité d’emballage du sac de collection. Le sac filtre en tissu est fait d’un matériau de 30 microns qui aide à la filtration de toutes les particules de poussière sauf les plus fines, et le sac de collecte de grande capacité réduit le nombre de changements de sac. Une minuterie numérique peut être réglée jusqu’à 99 minutes, et un capteur infrarouge permet le fonctionnement à distance. Le conduit tout métallique améliore la rigidité et le débit d’air. Quatre roulettes pivotantes et des poignées idéalement situées permettent une mobilité facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- TurboCone améliore la séparation des copeaux et l’efficacité de l’emballage des sacs de collection
- Le cône élimine l’engorgement prématuré du filtre pour des performances soutenues
- La minuterie numérique télécommandée peut être programmée jusqu’à 99 minutes
- Construction de conduits tout métalliques pour la rigidité et l’amélioration du débit d’air
- Double 4 ports de poussière pour la collecte simultanée de deux machines
- Moteur 1-3/4HP offre beaucoup de puissance pour un mouvement efficace de l’air
- Le sac de collection de tissu avec la fenêtre de vue emploie l’anneau de claquement pour l’installation/enlèvement rapide
- Le sac de filtre grand exige moins de nettoyage dû à la plus grande surface
- Quatre roulettes pivotantes pour une maniabilité facile
Poids &Dimensions
- Diamètre de connexion à 1 tuyaux 6 in (15,24 cm)
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 37 in (93,98 cm)
- Entrée d’air 6,4 po
- Hauteur 79 in (200,66 cm)
- Longueur du sac de collecte 30 in (76,2 cm)
- Diamètre du sac 20 in (50,8 cm)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Capacité du sac de collecte 10,0 pi³ (0,28 pi³.m)
- Longueur du sac filtrant/bidon 48 in (121,92 cm)
- Taille des particules 30 micros
- 2 Diamètre de raccordement du tuyau 4(2 Chacun) dans
Détails du produit
- Matériau de roue Acier
- Débit d’air maximal 1300 CFM
- Ampérage 15/7,5 A
- Nombre d’entrées d’air 3
- Cote sonore 75-90
- Type Système de collecte de poussière
- Vitesse à 6" (FPM) 5374 ft/min
- Puissance moteur 1-3/4 HP
- Ailettes de roue 6
- Pression statique (pouces d’eau) 11,31 po (28,73 cm)
- Tension 115/230 V
- Commande à distance Non
- Phase 1
- Marque Powermatic
- Tension précâblée 115 V
- Type de dépoussiéreur Sac
- Numéro de référence du fabricant 1791078K
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Powermatic 1791078K Modèle PM1300TX-BK 1,75HP 1-Phase 115/230V 30-Micron Sac Dust Collection Kit
1569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires