✓ Plusieurs options de fixation avec rotation verticale et horizontale
✓ Débit d'air pouvant atteindre 4 600 CFM avec une portée de 28'
Le ventilateur industriel de poste de travail « Global Industrial » de 1/3 HP 18" offre un flux d'air rafraîchissant sans occuper d'espace au sol précieux dans les ateliers automobiles, les postes d'assemblage, les établis et tout autre poste de travail nécessitant un refroidissement et une ventilation. Il est équipé d'un moteur monophasé à ventilation ouverte à 3 vitesses, très performant, et de trois pales en aluminium équilibrées pour un fonctionnement silencieux et une distribution efficace de l'air jusqu'à 28 pieds. Son support simple permet à la tête du ventilateur de pivoter à 360° à l'horizontale et à la verticale, et offre la possibilité de fixer l'appareil sur des poutres, des plafonds, des colonnes ou des murs. Aucun montage requis. Homologué UL et cUL, et conforme aux normes OSHA et UL507. Garantie limitée d’un an.