✓ Planche à découper « Boos » en érable à bords carrés, de John Boos & Co.
✓ Capacité de charge élevée permettant de mener à bien la plupart des projets et des tâches
✓ Configuration polyvalente offrant un espace de travail modulable
Cet établi extra-long est conçu pour durer. Les pieds de l’établi sont équipés de traverses pour une stabilité accrue. Il est doté d’un plateau en bois massif d’érable séché au four, d’une épaisseur de 1-3/4", et traité à l’huile minérale. Les pieds sont pourvus de doubles passages pour câbles électriques. L’établi de 180" de large comprend (3) plateaux de 60" de large et (4) structures de pieds.
Global Industrial
Référence :WB500320
Global Industrial Établi de production avec plan de travail Maple à bords carrés, 180" de largeur x 36" de profondeur, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,629.00
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
| Largeur | 180 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 33-3/4 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 411 lb |
| Épaisseur maximale | 1-3/4 po |
| Hauteur nominale | 36 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Établi de montage extra-long |
| Couleur | Gris |
| Configuration | 4 pattes |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Jambage évasé |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | 500320 |
| Utilisation principale | Centres de distribution et chaînes de montage |
| Matériau de premier choix | Planche à découper en érable |
| Marque | Global Industrial |