Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB268998BL

Référence fabricant : 1839-210BLUE

Rayonnage en acier Quantum 1839-210 avec (12) bacs de rangement de 6" de hauteur, bleu, 36" de largeur x 18" de profondeur x 39" de hauteur - 5 étagères

Description du produit
Ces rayonnages robustes en acier sont équipés de bacs de rangement conçus pour permettre un accès aisé au contenu sans avoir à les retirer des étagères. Acier avec finition par thermolaquage. Les bacs de rangement sont en polypropylène haute densité. Ces bacs en plastique de 6" de hauteur sont dotés de porte-étiquettes moulés permettant d’identifier leur contenu. Un système de verrouillage arrière intégré permet de faire basculer les bacs hors du rayonnage pour un accès total. La façade en treillis métallique permet un accès total au contenu. Les bacs de rangement en plastique sont étanches et résistants à la plupart des produits chimiques et des huiles. Les rayonnages s'assemblent facilement. Dimensions des bacs : 17-7/8" de longueur x 11-1/8" de largeur x 6" de hauteur

Guide des dimensions des bacs de rayonnage


 2-3/4" de largeur4-1/8" de largeur6-5/8" de largeur8 3/8" de largeur11-1/8" de largeur
11-5/8" de profondeur x 4" de hauteurA4B4C4D4E4
17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurF4G4H4I4J4
23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurK4L4M4N4O4
11 5/8" de profondeur x 6" de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8" de profondeur x 6" de hauteurF6G6H6I6J6
23 5/8" de profondeur x 6" de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8" de profondeur x 8" de hauteurA8B8C8D8E8
17 7/8" de profondeur x 8" de hauteurF8G8H8I8J8
23 5/8" de profondeur x 8" de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$809.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur39 po
Poids82 lb

Détails du produit

Montage requisOui
Capacité des étagères400 lb
Quantité par bac (capacité du bac)12(J6)
CouleurGris
Nombre de bacs12
StyleAcier
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Gamme de couleurs « Bin »Bleu
Référence fabricant1839-210BLEU
Matériau du bacPolypropylène
Matériau des étagèresAcier de calibre 20
MarqueSystèmes de stockage quantique
Gamme de couleurs des étagèresGris