Ces étagères chromées esthétiques sont équipées de bacs empilables et emboîtables, idéaux pour l’archivage et la gestion des stocks. Les étagères en fil métallique chromé offrent une finition élégante qui convient parfaitement aux environnements de vente au détail. Elles sont dotées d’un cadre périphérique en treillis qui assure une résistance et un renforcement supplémentaires, tout en laissant passer la lumière, l’air et les jets des sprinklers. Capacité de charge de 800 lb par tablette. La conception en fil métallique ajouré contribue à réduire l’accumulation de poussière. Les bacs empilables et emboîtables sont fabriqués en polyéthylène haute densité moulé par injection, conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA. Ils ne rouillent pas, ne se corrodent pas et ne se déforment pas. Ces bacs d’expédition en plastique sont résistants aux produits chimiques et étanches. Ils peuvent être empilés et emboîtés à 180° pour un rangement compact. Ajoutez de la mobilité à votre système d’étagères grâce à
Kits de roulettes en option. Montage facile.
Guide des dimensions des bacs de rayonnage
| | 2-3/4" de largeur | 4-1/8" de largeur | 6-5/8" de largeur | 8 3/8" de largeur | 11-1/8" de largeur |
| 11-5/8" de profondeur x 4" de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11 5/8" de profondeur x 6" de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8" de profondeur x 6" de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23 5/8" de profondeur x 6" de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8" de profondeur x 8" de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17 7/8" de profondeur x 8" de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23 5/8" de profondeur x 8" de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |