Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269013BL

Global Industrial™ Étagère en fil chromé avec 36 bacs de transport emboîtables et empilables de 6"H, bleus, 48x18x74

Description du produit
Ces étagères chromées esthétiques sont équipées de bacs empilables et emboîtables, idéaux pour l’archivage et la gestion des stocks. Les étagères en fil métallique chromé offrent une finition élégante qui convient parfaitement aux environnements de vente au détail. Elles sont dotées d’un cadre périphérique en treillis qui assure une résistance et un renforcement supplémentaires, tout en laissant passer la lumière, l’air et les jets des sprinklers. Capacité de charge de 800 lb par tablette. La conception en fil métallique ajouré contribue à réduire l’accumulation de poussière. Les bacs empilables et emboîtables sont fabriqués en polyéthylène haute densité moulé par injection, conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA. Ils ne rouillent pas, ne se corrodent pas et ne se déforment pas. Ces bacs d’expédition en plastique sont résistants aux produits chimiques et étanches. Ils peuvent être empilés et emboîtés à 180° pour un rangement compact. Ajoutez de la mobilité à votre système d’étagères grâce à Kits de roulettes en option. Montage facile.

Guide des dimensions des bacs de rayonnage


 2-3/4" de largeur4-1/8" de largeur6-5/8" de largeur8 3/8" de largeur11-1/8" de largeur
11-5/8" de profondeur x 4" de hauteurA4B4C4D4E4
17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurF4G4H4I4J4
23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurK4L4M4N4O4
11 5/8" de profondeur x 6" de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8" de profondeur x 6" de hauteurF6G6H6I6J6
23 5/8" de profondeur x 6" de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8" de profondeur x 8" de hauteurA8B8C8D8E8
17 7/8" de profondeur x 8" de hauteurF8G8H8I8J8
23 5/8" de profondeur x 8" de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$1,639.00
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
Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur74 po
Poids178 lb

Détails du produit

Montage requisOui
Capacité des étagères800 lb
Quantité par bac (capacité du bac)36 (18" de long x 11" de large x 6" de haut)
CouleurGris
Nombre de bacs36
StyleFil chromé
Nombre de tablettes9
MatériauFil chromé
Gamme de couleurs « Bin »Bleu
Référence fabricant269013
Matériau du bacPolypropylène
MarqueGlobal Industrial