Les rayonnages en fil métallique chromé, résistants, associés à des bacs à mailles divisibles, sont parfaits pour le stockage de pièces de petite à grande taille. Les bacs divisibles permettent de multiples configurations à l’intérieur de chaque bac. Les bacs à mailles ultra-résistants sont idéaux pour les applications de stockage, d’assemblage, de fabrication et de distribution. Les rayonnages en fil métallique chromé offrent une finition esthétique adaptée aux environnements de vente au détail. Les étagères en fil métallique chromé sont dotées d’un cadre périphérique en treillis qui renforce leur solidité tout en laissant passer la lumière, l’air et les jets des sprinklers. Capacité de charge de 750 lb par tablette. La conception en fil métallique ajouré permet de réduire l’accumulation de poussière. Les bacs à cloisons sont fabriqués en polyéthylène haute densité homologué par la FDA. Leurs parois extérieures nervurées leur confèrent une grande solidité et une bonne résistance aux chocs. Moulés par injection, ces bacs résistent à la plupart des solvants et des produits chimiques. Ajoutez de la mobilité à votre système de rayonnage grâce à
Kits de roulettes en option. Montage facile.
Guide des dimensions des bacs de rayonnage
| | 2-3/4" de largeur | 4-1/8" de largeur | 6-5/8" de largeur | 8 3/8" de largeur | 11-1/8" de largeur |
| 11-5/8" de profondeur x 4" de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11 5/8" de profondeur x 6" de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8" de profondeur x 6" de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23 5/8" de profondeur x 6" de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8" de profondeur x 8" de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17 7/8" de profondeur x 8" de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23 5/8" de profondeur x 8" de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |