Les étagères en fil métallique chromé robustes, associées à des conteneurs à compartiments compartimentables, sont idéales pour le stockage de pièces de toutes tailles. Les conteneurs compartimentables permettent de multiples configurations au sein de chaque bac. Les conteneurs à compartiments renforcés sont parfaits pour le stockage, l'assemblage, la fabrication et la distribution. Les étagères en fil métallique chromé offrent une finition élégante, adaptée aux environnements de vente au détail. Elles sont dotées d'une structure périmétrale renforcée pour une solidité accrue, tout en laissant passer la lumière, l'air et l'eau des sprinklers. Capacité de charge par étagère : 340 kg. La conception ajourée du fil métallique contribue à réduire l'accumulation de poussière. Les conteneurs à compartiments sont fabriqués en polyéthylène haute densité conforme aux normes FDA. Leurs parois extérieures nervurées leur confèrent robustesse et résistance aux chocs. Moulés par injection, ces conteneurs résistent à la plupart des solvants et produits chimiques. Optimisez la mobilité de votre système de rayonnage grâce à
Kits de roulettes en optionAssemblage facile.
Référence de taille des bacs d'étagère
| | 2-3/4" de largeur | 4-1/8 po de largeur | 6-5/8 po de largeur | 8-3/8 po de largeur | 11-1/8 po de largeur |
| 11-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 17-7/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
| 23-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteur | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
| 11-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
| 17-7/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
| 23-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteur | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
| 11-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
| 17-7/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
| 23-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteur | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |