Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269036BL

Global Industrial Étagère métallique chromée avec 66 bacs de rangement en plastique bleu de 10 cm de hauteur, 122 x 46 x 198 cm

Description du produit
Les étagères robustes en fil d'acier chromé comprennent des bacs de rangement pour divers articles. Leur aspect esthétique est idéal pour les commerces et les présentoirs. Ces étagères supportent une charge maximale de 363 kg par étagère. Leur structure en treillis périphérique leur confère une solidité et un renforcement accrus, tout en laissant passer la lumière, l'air et l'eau des sprinklers. La conception ajourée des étagères limite l'accumulation de poussière. Les bacs sont fabriqués en polypropylène conforme aux normes FDA et sont dotés d'une ouverture frontale facilitant l'accès au contenu. Ils sont équipés de porte-étiquettes pour l'identification du contenu. Empilables lorsqu'ils sont vides, les bacs permettent un gain de place. Optimisez la mobilité de vos étagères grâce à ces étagères. Kits de roulettes en option (Vendu séparément). Assemblage facile.

Référence de taille des bacs d'étagère


 2-3/4" de largeur4-1/8 po de largeur6-5/8 po de largeur8-3/8 po de largeur11-1/8 po de largeur
11-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteurA4B4C4D4E4
17-7/8 po de profondeur x 4 po de hauteurF4G4H4I4J4
23-5/8 po de profondeur x 4 po de hauteurK4L4M4N4O4
11-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8 po de profondeur x 6 po de hauteurF6G6H6I6J6
23-5/8 po de profondeur x 6 po de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteurA8B8C8D8E8
17-7/8 po de profondeur x 8 po de hauteurF8G8H8I8J8
23-5/8 po de profondeur x 8 po de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$1,429.00
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
Largeur48 po
Profondeur18 po
Hauteur74 po
Poids156 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
Capacité des étagères800 lb
Quantité de bacs (taille des bacs)66(H4)
CouleurGris
Nombre de bacs66
StyleFil chromé
Nombre d'étagères12
MatérielFil chromé
Famille de couleurs BinBleu
Référence fabricant269036
Matériaux de bacpolypropylène
MarqueGlobal Industrial