En cas de vibrations, de corrosion ou de conditions de pulsations, la gamme Weiss de manomètres à boîtier en acier inoxydable et à remplissage liquide est conçue pour répondre aux exigences des applications les plus difficiles. Produit non étalonné. Disponible avec un raccord en laiton de 2 1/2" et 4"T. Cadran de 2 1/2" conforme à la norme ANSI B40.1, classe B ; cadran de 4" conforme à la norme ANSI B40.1, classe A.
Cadran de 2 1/2", à liquide, raccord inférieur NPT de 1/4", 0-100 PSI
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$27.86était $31.95
Économisez $4.09 (13%)
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
| Taille de la jauge | 2-1/2 po |
| Diamètre du raccord | 1/4" NPT |
| Gamme | 0 à 100 PSI |
Détails du produit
| Matériau des fenêtres | Acrylique |
| Emplacement de raccordement | Montage par le bas |
| Référence fabricant | LF251-100-4L |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Précision | ANSI B40.1, classe B, 2 % °F |
| Marque | Weiss Instruments |