Collier en acier galvanisé traité thermiquement avec boucles en acier inoxydable pour une résistance maximale au verrouillage. Utiliser l'outil de poinçonnage Band-It T300 ou S38 pour l'installation. Permet de fixer des raccords à ergots, des embouts King, des raccords à cames et rainures, et des raccords de réparation de tuyaux sur un tuyau.
Apache 40029130 CP0899 Pince de centrage Band-It 2" en acier au carbone préformée galvanisée avec bande de 5/8".
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2.32
1
1
Navires dans 7 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5 po |
| Largeur | 2-1/2 po |
| Hauteur | 2 po |
| Poids | 0.1 lb |
| Taille du groupe | 8 |
| Diamètre de serrage maximal | 2 po |
Détails du produit
| Type | Collier galvanisé préformé |
| Couleur | Argent |
| Matériel de groupe | Acier au carbone |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Perforateur central Band-It préformé |
| Référence fabricant | 40029130 |
| Marque | Tuyaux et courroies Apache |