Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



SPC Industrial

Référence :WB796776

Référence fabricant : S6624B

SPC Industrial™ DuraShelf™, 2 tablettes, plateau grillagé, 66" de largeur x 24" de profondeur x 27" de hauteur, noir

Description du produit
SPC INDUSTRIAL
Rayonnages DURASHELF®

Unité à 2 tablettes avec tablette ventilée
Les rayonnages DuraShelf® de SPC Industrial résistent à des températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Le polyéthylène structurel noir haute densité est idéal pour les congélateurs et résiste aux huiles, aux sels, aux acides et à la plupart des produits chimiques. Les étagères robustes de 2-5/8" d'épaisseur et les montants de 2-3/8" de diamètre s'emboîtent pour former un ensemble rigide. Les unités d'étagères fixes présentent un espace de 25" entre les montants et de 20" entre les étagères. Ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Nettoyables à la vapeur. Les étagères perforées permettent aux liquides de s'écouler, favorisent la circulation de l'air et empêchent l'accumulation de poussière. Montage rapide et facile, sans outils.

PRIX
$379.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur66 po
Profondeur24 po
Hauteur27 po
Capacité de charge925 lb
Poids43.7 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreAéré
Capacité de rangement925 lb
CouleurNoir
SérieDuraShelf
Nombre d'étagères2
MatériauPlastique
Référence fabricantS6624B
MarqueSPC Industrial