Panneau de séparation pour machines
Crée une barrière entre les employés et les dangers potentiels. Sa structure en fil métallique tressé de calibre 10, très résistante, offre une excellente visibilité. Les panneaux peuvent être installés facilement pour un démontage rapide, ou de manière plus permanente à l'aide de fixations (vendues séparément, voir le modèle 270015) pour une sécurité maximale. Les panneaux mesurent 5' de hauteur et se fixent à un poteau situé à 1' au-dessus du sol afin de laisser un espace libre au sol. Faciles à installer, à démonter ou à agrandir. Finition émaillée jaune vif.
Global Industrial
Référence :WB184901
Global Industrial Panneau de séparation en treillis métallique, 2' de large, jaune
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$139.95
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
| Largeur | 2 ft |
| Hauteur | 5 ft |
| Poids | 15.4 lb |
| Hauteur nominale | 5 ft |
| Largeur nominale | 2 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Panneau |
| Couleur | Jaune |
| Style | Panneau de cloisonnement |
| Matériau | Fil métallique tissé de calibre 10, cornière de calibre 18 |
| Référence fabricant | 184901 |
| Marque | Global Industrial |
| Maillage | Fil métallique tissé de 2x2 pouces en |
Garantie
| Garantie | 1 an |