Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série FSD est un flux mixte de type centrifuge d'échappement / ventilateurs d'approvisionnement pour les applications de ventilation de taille modérée ont été spécifiquement conçus pour fournir le débit élevé de conceptions axiales ainsi que la pression plus élevée, caractéristiques de non-surcharge de vers l'arrière incurvé Roues. Les roulements à moteur sont un type de boule scellé e en permanence et autolubrifiante. La conception carrée fournit une plus grande zone de décharge que les ventilateurs centrifuges tubulaires ou axiaux de girouette, ainsi les vitesses de sortie sont réduites pour le fonctionnement plus silencieux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La conception carrée légère fournit une plus grande zone de décharge et un fonctionnement plus silencieux
- La conception d'hélice à débit mixte intègre un débit élevé avec une pression plus élevée, des caractéristiques de non-surcharge et une protection thermique de réinitialité automatique
- Vitesse de 100 % contrôlable
- Températures du courant d'air jusqu'à 140 degrés F
- UL Listed et Certifié AMCA
- Garantie de trois ans
Poids &Dimensions
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Poids 81 lbs (36,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 6,40 A
- Puissance en watts 714 W
- TR/MIN 1563 rpm
- Pour une utilisation avec RPE10 (en)
- Type de lecteur Direct
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 1 563 tr/min
- CFM 3424 CFM
- Tension 115 V
- Description Square Inline Mixed Flow Duct Fan (en)
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 3424 CFM
- Watts 714 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FSD 20 Annonces
- Couleur Argent
- Sones 14,1
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, cULus
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur Despeed Control RPE10, 115V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146499
Pas encore évalué
139,95 $
Fantech 20" Square Inline Mixed Flow Duct Fan FSD 20, 115V, 3225 CFM
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires