Les lampes fluorescentes compactes Osram Sylvania et Satco sont économes en énergie et ont une durée de vie supérieure aux ampoules à incandescence. Elles sont utilisées dans les luminaires non protégés. Le mécanisme interne de fin de vie des lampes CF à 4 broches les éteint automatiquement, évitant ainsi les pannes anormales.
Ampoule fluorescente compacte Sylvania 20584 Ft40dl/830/Rs/Eco L (T5) - Quantité par paquet : 10
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
162.50 Vendu par lots de 10 /16.25 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 22-3/8 po |
| Largeur | 8 po |
| Hauteur | 8 po |
| Base | 11 |
| Diamètre | 8 po |
Détails du produit
| Vie moyenne | 20000 h |
| Température de couleur | 3000 K |
| Couleur | Blanc |
| CRI | 80 |
| Puissance | 40 W |
| Code de lampe | FT40DL/830/RS/ECO |
| Tension | 152 V |
| Quantité par paquet | 10 |
| Référence fabricant | 20584 |
| lumens | 3150 |
| Forme | T- 5 |
| Marque | Sylvanie |
Conformité et certifications
| Code ANSI | FT40W/2G11/RS/830 |