Les lampes fluorescentes compactes Osram Sylvania et Satco sont économes en énergie et ont une durée de vie supérieure aux ampoules à incandescence. Elles sont utilisées dans les luminaires non protégés. Le mécanisme interne de fin de vie des lampes CF à 4 broches les éteint automatiquement, évitant ainsi les pannes anormales.
Ampoules Sylvania 20669 CF26DD/E/841/ECO avec culot G24q-3, 26 W, 1710 lumens, 4100 K - Lot de 50
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
450.00 Vendu par lots de 50 /9.00 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 6-1/2 po |
| Largeur | 1-3/8 po |
| Hauteur | 1-3/8 po |
| Base | G24q-3 |
| Diamètre | 1-3/8 po |
Détails du produit
| Vie moyenne | 20000 h |
| Température de couleur | 4100 K |
| Couleur | Blanc |
| CRI | 82 |
| Puissance | 26 W |
| Code de lampe | CF26DD/E/841/ECO |
| Tension | 120 V |
| Quantité par paquet | 50 |
| Référence fabricant | 20669 |
| lumens | 1710 |
| Forme | T4 |
| Marque | Sylvanie |
Conformité et certifications
| Code ANSI | CFQ26W/G24Q/841 |