Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 265,95 $ ch.
- Achetez 3-5 249,95 $ ch.
- Acheter 6+ 229,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les étiquettes de l®'impact ShockWatch dissuadent la mauvaise manipulation et réduisent les coûts liés aux dommages en indiquant quand les produits ont été exposés à un impact potentiellement dommageable pendant le transit ou dans l’entreposage. Ces étiquettes ShockWatch® sont des appareils vivants inviolables et activés mécaniquement qui deviennent rouge vif lorsqu’un impact se produit. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Avantages :
Avantages :
- Agit comme un moyen de dissuasion visuelle à une mauvaise manipulation
- Réduit la mauvaise manipulation par la sensibilisation
- Fournit des preuves incontestables d’une mauvaise manipulation
- Avertit le destinataire d’inspecter le contenu avant l’acceptation
- Favorise la chaîne de responsabilisation pour tous les produits de manutention
- Confirme l’efficacité de l’emballage
- Aider à identifier les points difficiles de la chaîne d’approvisionnement, de la production au transport et au stockage
- Aide à augmenter la qualité du produit d’un quai à l’autre
- RoHS et REACH conformes
Poids &Dimensions
- Largeur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Longueur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Portée 37G
- Poids 0,01 lbs (0 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -25°C - 60°C / -13°F - 140°F
- Type d’indicateur Impact
- Usage recommandé Mobilier
- Méthode d’activation Vivre
- Adhésif Acrylique
- Type de capteur Visuel - Changement de couleur blanc à rouge irréductible
- Type Indicateurs d’impact
- Quantité par paquet 50
- Marque SpotVoir
- Série ShockWatch®
- Sécurité Inviolable
- Gâchette Chute, Impact
- Numéro de référence du fabricant 20686
- Durée de vie 2 ans à partir de la date de vente
- Couleur Purple
- Réinitialisation Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
SpotSee™ ShockWatch® d’impact
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SpotSee™ ShockWatch® Companion Labels, 5-3/4"W x 8-3/4"L, Noir/Rouge/Blanc, 200/Roll
Article nº : B2372584
Pas encore évalué
125,95 $
SpotSee™ ShockWatch™ Indicateurs d’impact, gamme 37G, Violet, 50/Box
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires