Sylvania 20881 Ampoule fluorescente compacte à broches CF26DT/E/In/835/Eco T4
Les lampes fluorescentes compactes Osram Sylvania et Satco sont économes en énergie et ont une durée de vie supérieure aux ampoules à incandescence. Elles sont utilisées dans les luminaires non protégés. Le mécanisme interne de fin de vie des lampes CF à 4 broches les éteint automatiquement, évitant ainsi les pannes anormales.
Lampe triple biaxiale Sylvania 20881 CF26DT/E/IN/835/ECO, 26 W, 1 800 lumens, 3 500 K, culot GX24q-3 - Conditionnement : 50 unités
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
470.00 Vendu par lots de 50 /9.40 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5 po |
| Largeur | 2 po |
| Hauteur | 2 po |
| Base | GX24q-3 |
| Diamètre | 2 po |
Détails du produit
| Vie moyenne | 12000 h |
| Température de couleur | 3500 K |
| Couleur | Blanc |
| CRI | 82 |
| Puissance | 26 W |
| Code de lampe | CF26DT/E/IN/835/ECO |
| Tension | 120 V |
| Quantité par paquet | 50 |
| Référence fabricant | 20881 |
| lumens | 1800 |
| Forme | T4 |
| Marque | Sylvanie |
Conformité et certifications
| Code ANSI | CFTR26W/GX24Q/835 |