Sylvanie

Référence :WBB802667

Référence fabricant : 20884

Ampoule fluorescente compacte Sylvania 20884 à culot à broches Cf32dt/E/In/830/Eco T4x3 - Conditionnement : 50 unités

Description du produit
Les lampes fluorescentes compactes Osram Sylvania et Satco sont économes en énergie et ont une durée de vie supérieure aux ampoules à incandescence. Elles sont utilisées dans les luminaires non protégés. Le mécanisme interne de fin de vie des lampes CF à 4 broches les éteint automatiquement, évitant ainsi les pannes anormales.

PRIX
470.00  Vendu par lots de 50 /9.40 l'unité

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur5-5/8 po
Largeur2 po
Hauteur2 po
BaseGX24q-3
Diamètre2 po

Détails du produit

Vie moyenne12000 h
Température de couleur3000 K
CouleurBlanc
CRI82
Puissance32 W
Code de lampeCF32DT/E/IN/835/ECO
Tension120 V
Quantité par paquet50
Référence fabricant20884
lumens2400
FormeT4X3
MarqueSylvanie

Conformité et certifications

Code ANSICFTR32W/GX24Q/830