Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Sure Flame

Référence :WBB0014420

Référence fabricant : FN20C

Ventilateur de chantier Sure Flame 20", modèle FN20, 1/2 HP, 5 000 CFM

Description du produit
  • Débit nominal du ventilateur : 5 000 CFM
  • Structure en acier très résistante
  • Empilables, avec poignées de transport
  • Interrupteur marche/arrêt avec cordon de 6 pieds
  • Moteur et composants de haute qualité


PRIX
$1,409.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur22-1/2 po
Hauteur26-1/2 po
Poids70 lb
Longueur du cordon6 ft
Diamètre du ventilateur20 po

Détails du produit

Montage requisAssemblé
Température ambiante maximale120 °F
Nombre de vitesses1
Type de ventilateurIndustriel
Nombre de pales4
Type de moteurSystème à circulation d'air entièrement fermé (TEAO)
MatériauCoque avec revêtement par poudrage
Phase1
Type de lameAXIAL
Référence fabricantFN20C
MarqueSure Flame
Puissance en chevaux0.5 HP
CouleurBleu
Intensité7 A
Type d'entraînementEntraînement direct
Hertz60 Hz
Tension120 V
CFM élevé5000 CFM
Quantité par emballage1
DescriptionVentilateur de chantier
Oscillant / Non oscillantNon oscillant

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsCSA