Souvent achetés ensemble
Prix : 1 105,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aidez vos employés à garder leur sang-froid avec le ventilateur à tambour haute vitesse de 22 pouces de Global™ Industrial avec support de joug. Équipé d’une lame en aluminium galvanisé et fait de polyéthylène à fort impact, ce ventilateur est conçu pour la performance, la distance supérieure de projection d’air et la durabilité durable. Le ventilateur dispose de supports d’accessoires en option tels qu’une poussette sur pied (293095), un support mural (293096) et un support de quai pour camion (293097), ce qui le rend idéal pour un placement facile dans les entrepôts, les garages et autres espaces commerciaux et industriels. UL, cUL Listed. 1 an de garantie limitée. Diamètre du ventilateur: 18 « ». Mesures globales: 31 « H x 27-48/64 » L x 15-3/4 » P
Caractéristiques distinctives:
Caractéristiques distinctives:
- Distance de refroidissement jusqu’à 75'
- Plusieurs Options de montage
- Résistant à la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 28-47/64 po (72,99 cm)
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Poids 55,2 lbs (25,09 kg)
- Diamètre du ventilateur 22 in (55,88 cm)
- Distance Air Throw 75 pi (22,86 m)
- Longueur du cordon 12 pi (3,66 m)
- Zone de couverture 3600 ft²
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium galvanisé
- Nombre de vitesses 1
- Emplacement de montage Colonne, autoportant ou mur
- Ampérage 115V/5,9A ; 240V/3A A
- Puissance en watts 640 W
- TR/MIN 1700 rpm
- Type Grande vitesse ventilateur
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Polyéthylène
- T/mn élevé 1700 rpm
- CFM 10000 CFM
- Tension 115 / 208-240 V
- Description Grande vitesse ventilateur
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Phase 1
- Comprend Support de montage à empiècement
- Type de cordon d’alimentation 5-15P SJT 18AWG x 3C
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 640 W
- Marque Global Industrial
- Température ambiante maximale 104 ° F
- hertz 60 Hz
- Décibels 77
- Numéro de référence du fabricant 293094
- Type de ventilateur Industriel
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GoGreen Power, 12/3 50' 3-prise rallonge, GG-15250, éclairé fin
Article nº : B2077572
Pas encore évalué
105,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Ventilateur à™ tambour industriel mondial 22 » à haute vitesse avec support de joug, 10 000 CFM
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires