Prix : 4 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour accès au toit, quai de chargement ou de la mezzanine. Barreaux est 18" large x 3/4" en acier massif de diamètre, espacés 12" apart. Les longerons robustes 2-1/2 "x 3/8" en acier plat et 7" stand hors parenthèses. Construction soudée. Sortie de marche-Thru "cage" échelles fournissent une sécurité supplémentaire. Les enduits gris poudre de finition. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI.
Poids &Dimensions
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 21 pi (6,4 m)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Poids 396 lbs (180 kg)
Détails du produit
- Type Avec cage
- Marque Tri-Arc
- Nombre d’étapes 22
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WLFC1222
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fixé porte échelle en acier pour l’entrée sur échelle fixe, gris - OPFS03
Article nº : B2245842
Pas encore évalué
829,00 $
Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
Article nº : 713158
Pas encore évalué
459,95 $
Porte de cage fixe en acier pour le bas de la cage, gris - OPFS04
Article nº : B2245840
Pas encore évalué
399,95 $
95,95 $
Échelle fixe à cage en acier 22 échelons, grise, WLFC1222
4249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires