Thermomètre infrarouge à poignée pistolet ultra-résistant destiné aux applications professionnelles dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Offrant un excellent rapport qualité-prix, le Laser TEMP-GUN™ est un outil de diagnostic exceptionnel permettant de détecter les points chauds en surface, qui constituent un indicateur clair de problèmes électriques. Caractéristiques du thermomètre Milwaukee 2267-20 Laser TEMP-GUN™ : plage de température de -22 à 662 °F (-30 à 350 °C) ; précision de 1,5 % ; affichage des valeurs de température au dixième de degré près ; temps de réponse inférieur à 500 millisecondes ; émissivité de 0,95 ; équipé de fonctions de maintien et de valeur maximale ; mesure une zone d’un (1) pied à une distance de dix (10) pieds ; écran blanc sur fond noir à fort contraste et rétroéclairage pour une lecture aisée ; surmoulage robuste pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main ; livré avec trois (3) piles AA et un manuel ; couvert par une garantie de 5 ans. Rien que de la ROBUSTESSE.
Caractéristiques :- Mesure de la température de surface de -22 à 662 °F (-30 à 350 °C)
- Rapport distance/spot de 10:1. Permet de mesurer un spot d'un pied à une distance de 10 pieds.
- Réglages d'alarme haute/basse configurables par l'utilisateur
- Écran à fort contraste, blanc sur fond noir, avec rétroéclairage pour une lecture aisée
- Le surmoulage robuste améliore la résistance et offre une meilleure prise en main à l'utilisateur
- Fonctions « Hold » et « Max Value »
- Résolution d'affichage de 0,1 °F
- Précision de 1,5 %