Prix : 3 183,00 $
Les clients ont également été consultés
Ventilateurs portatifs de brumisation incluent les buses de brumisation 4 ; chaque offre 0,5 gal/h et un contrôle indépendant pour maintenir le bon niveau de refroidissement. Châssis tubulaire en aluminium comprend pneus 8" pour faciliter le transport. Swamp cooler fans pli vers le bas pour "H x 33 » 39D pour le stockage. Réservoir d’eau inclus 22 gallons fournit 5-8 heures de refroidissement. Débit d’air vitesse/volume élevé et brumisation prévoit une baisse de température jusqu'à 20° f plus effet de refroidissement de l’air en mouvement donne un effet de refroidissement éolien éolienne de 30° F. 1/4 HP moteur à entraînement direct et 0,06 Amp pompe sont scellés pour la longue vie. Offre les deux ventilateur fixe ou oscillant. Ces refroidisseurs d’air marécageux sont protégés contre les GFCI et les surcharges thermiques. Livré avec un cordon de 10 '. 2,8 ampères Le ventilateur est répertorié UL507/ULC. La pompe est UL/ULC reconnue. 115V. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 39 in (99,06 cm)
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- CFM 3950 CFM
- Nombre de vitesses 3
- Emplacement de montage Autoportante
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Description Portable
- Capacité du réservoir d’eau interne 22 gal (83,28 l)
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 2,65 / 0,06 A
- Type Brumisateur ventilateur
- Marque J&D Manufacturing
- Buses 4
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce produit obtient-il le plancher humide autour de l’opération ?? Serait-ce un danger de glissement ??
Question posée par : don, 20, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Don, cet appareil est un Monsieur de basse pression par opposition à un brumisateur haute pression. Il fera un peu d’eau s’accumuler sur le plancher. Dans certaines situations, selon où il est utilisé, cela pourrait être considéré comme un danger de glissement. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit
-
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-6 pouces de diamètre, qté par paquet : 4
Article nº : B35644
Pas encore évalué
623,80 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 532,00 $ plus
J&D Manufacturing 30 » Portable Oscillant Ventilateur de brume oscillante, 7090 CFM
Article nº : 653206
Pas encore évalué
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
3 715,00 $
comparer les élémentsJ & D 24" Portable oscillant brumisation Fan VPC24-POWOSC
3183,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires