Déplacez facilement ce ventilateur soufflant là où vous en avez besoin. Ce ventilateur soufflant de 24 pouces de diamètre est équipé d’un moteur à 2 vitesses de 1/4 HP et 1,9 ampères, offrant un débit de 7 700 / 6 500 CFM. Les 3 pales en aluminium sont protégées par des grilles de sécurité en fil métallique au fini noir. Le châssis en acier tubulaire est équipé de poignées de levage, de patins de roulement qui ne rayent pas le sol pour plus de stabilité et de deux roues montées sur essieu pour faciliter les déplacements. Le ventilateur soufflant est livré avec un cordon d'alimentation de 12' de long, 120 V à 3 conducteurs. Homologué UL et cUL. Conforme aux normes OSHA et UL 507. La puissance en chevaux-vapeur est calculée sur la base de la vitesse et de la charge maximales. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB292594
Global Industrial Ventilateur à tambour portable inclinable de 24 pouces, 7 700 CFM, 1/4 HP, monophasé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$365.95
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
| Largeur | 32 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 31 po |
| Poids | 21.2 lb |
| Longueur du cordon | 12 ft |
| Diamètre du ventilateur | 24 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Température ambiante maximale | 104 °F |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Type de ventilateur | Industriel |
| Nombre de pales | 3 |
| Type de moteur | En plein air |
| Emplacement de montage | Autoportant |
| Puissance | 200 W |
| Matériau | Acier |
| Phase | 1 |
| Type de lame | Aluminium |
| Référence fabricant | 292594 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Niveau sonore | 67 |
| Marque | Global Industrial |
| RPM | 1090 rpm |
| Type | Ventilateur à tambour |
| CFM | 7700 CFM |
| Puissance en chevaux | 4 PV |
| Couleur | Noir |
| Intensité | 1.9 A |
| Type d'entraînement | Entraînement direct |
| Hertz | 60 Hz |
| RPM élevé | 1,090 rpm |
| Tension | 120 V |
| CFM élevé | 7700 CFM |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Ventilateur de sol industriel |
| Oscillant / Non oscillant | Non oscillant |
| Watts | 200 W |
| Type de cordon d'alimentation | SJT 3X18 AWG |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | Homologué UL, cUL, OSHA, UL 507 |