Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Vestil

Référence :WBB53785

Référence fabricant : ADKR-2

Garde-corps de sécurité en tube d'aluminium de 24 pouces de long

Description du produit
Protégez les personnes contre les irrégularités des allées et les dénivelés des mezzanines. Ces garde-corps résistants sont fabriqués à partir de tubes de type Schedule 40 (diamètre extérieur de 1-5/8"). Les mains courantes mesurent 42" de hauteur et sont équipées d'une traverse intermédiaire de 21". La conception comprenant une traverse haute et une traverse intermédiaire offre une sécurité accrue. Les options de fixation comprennent des manchons à emboîtement, un socle en acier moulé, un socle de barrière ou des douilles en acier moulé permettant de démonter facilement les mains courantes.

PRIX
$395.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
395.95
Acheter 3 unités - 6 unités
369.95Économisez26.00 (7)
Acheter 7 unités
359.95Économisez36.00 (9)
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur24 po
Hauteur42 po
Diamètre du rail1-5/8 po
Hauteur de la traverse centrale21 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeGarde-corps de sécurité
Emplacement de montageFixé au sol
MatériauAluminium
CouleurArgent
Référence fabricantADKR-2
MarqueVestil

Conformité et certifications

CertificationsOSHA 1926 et OSHA 1910