Souvent achetés ensemble
Prix : 445,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Améliorez les conditions de travail et les environnements d’apprentissage avec le ventilateur de support industriel mobile Continental Dynamics®. Equipé d’une tête de ventilateur réglable, il est idéal pour créer une température plus confortable dans des zones telles que les cuisines de restaurant et les espaces de restauration, les entrepôts ou les cafétérias scolaires. UL, cUL Listed. 1 an de garantie limitée.
Caractéristiques distinctives:
Caractéristiques distinctives:
- Trois réglages de vitesse
- La base large et durable offre une stabilité accrue
- Comprend deux roues pour un transport rapide
Poids &Dimensions
- Hauteur 47-3/8 po (120,33 cm)
- Poids 32,21 lbs (14,64 kg)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du cordon 9,2 pi (2,8 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Emplacement de montage Piédestal
- Type de lame Aluminium
- Nombre de vitesses 3
- Ampérage 2,7 A
- Puissance en watts 310 W
- TR/MIN 1500 rpm
- Type Socle ventilateur
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Métal
- Isolation du moteur Classe B
- T/mn élevé 1 500 tr/min
- CFM 4600/7550/9550 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- Type de moteur Plein Air au-dessus
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type SJT
- Watts 310 W
- Marque CD
- Décibels 74,1
- Numéro de référence du fabricant 293116
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mettez à niveau cet article pour seulement 174,05 $ plus
Ventilateur continental Dynamics® 30 » High Velocity Tilt Floor, 9 950 CFM, 1/4 HP
Article nº : 293115
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
620,00 $
comparer les élémentsContinental Dynamics® ventilateur de support industriel mobile 24 », 9 550 CFM, 1/4 HP, 120V
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires