Souvent achetés ensemble
Prix initial : 567,00 $
Prix promotionnel: 510,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
✓ Déplace jusqu’à 7435 CFM d’air
✓ Le ventilateur à 3 vitesses est montable au mur
✓ Se connecte à un tuyau d’arrosage standard
La forte chaleur estivale exige un ventilateur de brume dur pour régner avec la force de refroidissement impressionnante. Un ventilateur de brumisation mural Continental Dynamics® 24 » aide à transformer les endroits secs en endroits les plus frais pour une grande variété de rassemblements en plein air. Le ventilateur de brumisation fournira une couche de brume fraîche et légère qu’aucune brise fraîche ne peut égaler pour les restaurants en plein air, les rassemblements au bord de la piscine, les pièces de divertissement ou les écuries.
Le ventilateur de brumisation mural Continental Dynamics® 24 " est doté d’un moteur TEAO (Totally Enclosed Air Over) 1/7 HP à 3 vitesses alimentant trois pales de ventilateur en aluminium équilibrées de précision. Les ventilateurs sont livrés avec une prise de type GFCI de 9,8 '. Grille plaquée zinc recouverte de poudre noire - résistant aux UV, conçu pour une utilisation en extérieur. Grille avec fonction de brumage se monte facilement et se connecte à un tuyau d’arrosage standard. Ul et cUL répertoriés et conformes à la norme UL507. Les dimensions du support de montage sont de 3,78 « L x 5,12 » H. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Le ventilateur à 3 vitesses est montable au mur
✓ Se connecte à un tuyau d’arrosage standard
La forte chaleur estivale exige un ventilateur de brume dur pour régner avec la force de refroidissement impressionnante. Un ventilateur de brumisation mural Continental Dynamics® 24 » aide à transformer les endroits secs en endroits les plus frais pour une grande variété de rassemblements en plein air. Le ventilateur de brumisation fournira une couche de brume fraîche et légère qu’aucune brise fraîche ne peut égaler pour les restaurants en plein air, les rassemblements au bord de la piscine, les pièces de divertissement ou les écuries.
Le ventilateur de brumisation mural Continental Dynamics® 24 " est doté d’un moteur TEAO (Totally Enclosed Air Over) 1/7 HP à 3 vitesses alimentant trois pales de ventilateur en aluminium équilibrées de précision. Les ventilateurs sont livrés avec une prise de type GFCI de 9,8 '. Grille plaquée zinc recouverte de poudre noire - résistant aux UV, conçu pour une utilisation en extérieur. Grille avec fonction de brumage se monte facilement et se connecte à un tuyau d’arrosage standard. Ul et cUL répertoriés et conformes à la norme UL507. Les dimensions du support de montage sont de 3,78 « L x 5,12 » H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 31,9 lbs (14,5 kg)
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du cordon 9,8 pi (2,99 m)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Ampérage 2 A
- Puissance en watts 220 W
- TR/MIN 1105 rpm
- Matériau Aluminium
- Isolation du moteur Classe A
- T/mn élevé 1 105 tr/min
- CFM 5249/6159/7435 CFM
- Tension 120 V
- Description Grille plaquée zinc revêtue de poudre
- Puissances en chevaux 1/7 HP
- Phase 1
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Oscillant/Non oscillant Oscillante
- Type de cordon d’alimentation Fiche GFCI
- Watts 220 W
- Marque CD
- Décibels 68,1
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 293073
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Fan de brumisation industrielle
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listé, répond aux normes UL507
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Continental Dynamics® ventilateur de brumis mural de 24 pouces, classé extérieur, oscillant, 7435 CFM, 1/7 HP
510,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit