Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269021BL

Global Industrial™ Étagère en fil chromé avec 24 bacs grillagés de 6" de hauteur, bleue, 60 x 24 x 74

Description du produit
Étagère en fil chromé avec 24 bacs grillagés de 6" de hauteur, bleue, 60 x 24 x 74

Les rayonnages en fil chromé résistants, associés à des bacs à mailles divisibles, sont parfaits pour le stockage de pièces de petite à grande taille. Les bacs divisibles permettent de multiples configurations à l'intérieur de chaque bac. Les bacs à mailles ultra-résistants sont idéaux pour les applications de stockage, d'assemblage, de fabrication et de distribution. Les rayonnages en fil chromé offrent une finition esthétique adaptée aux environnements de vente au détail. Les étagères en fil métallique chromé sont dotées d’un cadre périphérique en treillis qui renforce leur solidité tout en laissant passer la lumière, l’air et les jets des sprinklers. Capacité de charge de 450 lb par tablette. La conception en fil métallique ajouré permet de réduire l’accumulation de poussière. Les bacs à cloisons sont fabriqués en polyéthylène haute densité homologué par la FDA. Leurs parois extérieures nervurées leur confèrent une grande solidité et une bonne résistance aux chocs. Moulés par injection, ces bacs résistent à la plupart des solvants et des produits chimiques. Ajoutez de la mobilité à votre système de rayonnage grâce à Kits de roulettes en option. Montage facile.

Guide des dimensions des bacs de rayonnage


 2-3/4" de largeur4-1/8" de largeur6-5/8" de largeur8 3/8" de largeur11-1/8" de largeur
11-5/8" de profondeur x 4" de hauteurA4B4C4D4E4
17 7/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurF4G4H4I4J4
23 5/8 pouces de profondeur x 4 pouces de hauteurK4L4M4N4O4
11 5/8" de profondeur x 6" de hauteurA6B6C6D6E6
17-7/8" de profondeur x 6" de hauteurF6G6H6I6J6
23 5/8" de profondeur x 6" de hauteurK6L6M6N6O6
11-5/8" de profondeur x 8" de hauteurA8B8C8D8E8
17 7/8" de profondeur x 8" de hauteurF8G8H8I8J8
23 5/8" de profondeur x 8" de hauteurK8L8M8N8O8


PRIX
$1,899.00
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
Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur74 po
Poids254 lb

Détails du produit

Montage requisOui
Capacité des étagères450 lb
Quantité par bac (capacité du bac)24 (22-1/2" de long x 17-1/2" de large x 6" de haut)
CouleurGris
Nombre de bacs24
StyleFil chromé
Nombre de tablettes9
MatériauFil chromé
Gamme de couleurs « Bin »Bleu
Référence fabricant269021
Matériau du bacPolypropylène
MarqueGlobal Industrial